• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multifunktionszange 8in1 Industrial electric mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder

Artikel-Nr.: 45705
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Artikelnummer 45705
EAN / GTIN 4010995457051
Herstellernummer 45705

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maße Produkt: 100 x 209 x 32 mm
  • Anwendung: Geeignet zum Biegen von Ösen oder Entgraten von Kunststoffteilen, Greifen und Halten von Flach- sowie Rundmaterialien, öffnen und lösen von Sechskantschrauben und -muttern, Schneiden von Kupfer- oder Aluminiumkabel, Abisolieren, Crimpen und Kürzen von Geräteschrauben.
  • 8in1: Halten, Biegen, Entgraten, Verschrauben, Schneiden, Abisolieren, Crimpen und Schrauben kürzen
  • Mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder
  • Sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC
  • Eine schwere Werkzeugtasche mit vielen verschiedenen Zangen auf die Baustelle schleppen? Damit ist jetzt Schluss! Mit der Multifunktionszange für Elektroinstallationen sparen Sie nicht nur jede Menge Gewicht, sondern auch wertvollen Platz in der Werkzeugtasche. Sie vereint die folgenden acht Funktionen in nur einem Werkzeug: Entgraten, Ösen biegen, Halten und Greifen, Schrauben, Abisolieren, Crimpen, Kabel schneiden und Schrauben kürzen. Die wichtigsten Arbeitsschritte können so mit nur einem Werkzeug erledigt werden. Angefangen mit der universellen Spitze des Zangenkopfs, können mit der runden Seite Drähte einfach und beschädigungsfrei gebogen werden um eine kleine Öse zu formen. Die flache und kantige Seite bietet die Möglichkeit des Entgratens von Kunststoffteilen, wie beispielsweise in Unterputzdosen. Wiederum zwei Möglichkeiten bieten die Greifflächen. Mit der vorderen glatten Greiffläche können Drähte beschädigungsfrei zugeführt werden, während die dahinterliegende gezahnte Greiffläche sicheres und kraftvolles Greifen ermöglicht. Das klassische Brennerloch ist in einer neu entwickelten Geometrie ausgeformt, sodass neben Rundmaterial und Rohren auch zusätzlich Sechskantgeometrien gegriffen werden können. Diese spezielle Form ermöglicht auch das Schrauben von Sechskant-Schrauben und Muttern. Für die Kabelverarbeitung bietet die Zange die Möglichkeit des präzisen und sauberen Schneidens von Kupfer- und Aluminiumkabel bis zu einem Durchmesser von 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm, sowie insgesamt drei separate Abisolierstationen für das Abisolieren der Adern: 0,75 mm², 1,5 mm² und 2,5 mm². Eine Crimpstation mit Dorn-Pressung ermöglicht das Crimpen von Aderendhülsen im Bereich von 0,5 - 2,5 mm². Ein absolutes Plus bietet die Multifunktionszange von Wiha mit einer integrierten Abscherstation für Geräteschrauben. Bis zu einem Durchmesser von 3,3 mm können diese problemlos auf die gewünschte Länge gekürzt werden. Auch in Sachen Effizienz und Ergonomie punktet die Multifunktionszange von Wiha. Eine ein- und ausschaltbare Öffnungsfeder ermöglicht leichtgängiges Arbeiten während der bequeme Zweikomponentengriff Hände und Muskeln schont. Im ausgeschalteten Zustand kann die Zange platzsparend verstaut werden. Die Zange wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
  • Um möglichst lange mit dem Produk Freude zu haben, wird die regelmäßige Pflege mit einem Tropfen Öl empfohlen.
  • Geprüft gemäß IEC 60900.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Kürzen von Geräteschrauben (Durchschnitt) (mm): 3.3 mm
  • Gesamtlänge (mm): 225 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 9″
  • Querschnittsfläche max (mm²): 50 mm²
  • Abisolierbereich Querschnitt min (mm²): 0.75 mm²
  • Abisolierbereich Querschnitt max (mm²): 2.5 mm²
  • Abisolierbereich Querschnitt min – max (mm²): 0.75 - 2.5
  • Querschnitt min (mm²): 0.5 mm²
  • Querschnitt max (mm²): 2.5 mm²
  • Querschnitt min – max (mm²): 0.5 - 2.5
  • Abisolierbereich min (AWG): 20
  • Abisolierbereich max (AWG): 14
  • Abisolierbereich min - max (AWG): 20 - 14
  • AWG-Größe min: 14
  • AWG-Größe max: 21
  • AWG-Größe min - max: 14 - 21

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb