• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MULTI CLAMP C6 Für CAMFIX (ISO 26623-1)-Steilkegelaufnahmen (drehbar)

Artikel-Nr.: 4561418
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 4561418
EAN / GTIN 7291075263466
Herstellernummer 4561418
L-Nummer L24000 462

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeugwechselblöcke, Schnittstellengröße (CSI) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 95 mm
  • Körperlänge (LB) 72 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) 63
  • Aufnahmeschaft Norm C6
  • Schaftbreite (B) 104 mm

Services & Produktberater

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb