• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 EM16X85 E Whistle Notch-Aufnahmen mit CAMFIX (ISO 26623-1) Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4561393
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4561393
EAN / GTIN 7291075267464
Herstellernummer 4561393
L-Nummer L24120 2361

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 63 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 63 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CCS01C0630$$$$
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M20
  • Kraglänge (LPR) 85 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb