• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A100 ER20X160 DIN6499 ER-Spannzangenfutter mit HSK DIN 69893 Form A Aufnahme

Artikel-Nr.: 4561222
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4561222
EAN / GTIN 7291075128697
Herstellernummer 4561222
L-Nummer L24120 307

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 34 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER20, Kraglänge (LPR) 160 mm, Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 34 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 13 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER20
  • Kraglänge (LPR) 160 mm
  • Schaftgrösse (SS) 100

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb