• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RE MB63-MB50X220-AVI Vibrationsdämpfende Reduzierungen für MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550692
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550692
EAN / GTIN 7291075143478
Herstellernummer 4550692
L-Nummer L23900 292

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Körperlänge (LB) 214 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 214 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb