• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EMH MB50-12 ITS-BORE, Modulares Werkzeugsystem mit Weldon-,Whistlenotch-Schnittstelle DIN 1835 B/E.

Artikel-Nr.: 4550173
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550173
EAN / GTIN 7291075140378
Herstellernummer 4550173
L-Nummer L23900 300

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm, Schaftgrösse (SS) MB50

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) W12
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR) 57 mm
  • Schaftgrösse (SS) MB50

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb