• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ISOM 40-MB50 ITS-BORE, Modulares Werkzeugsystem mit Aufnahmen DIN 2080-A.

Artikel-Nr.: 4550119
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550119
EAN / GTIN 7291075139389
Herstellernummer 4550119
L-Nummer L23900 179

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) MB50
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR) 48 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb