• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT50 AD 40 DIN 2080, DIN 69871/A und BT MAS-403-Adaption

Artikel-Nr.: 4533055
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4533055
EAN / GTIN 7291075131505
Herstellernummer 4533055
L-Nummer L24120 860

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Kraglänge (LPR) 75 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 63 mm
  • Körperlänge (LB) 32 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
  • Bunddurchmesser (DF) 100 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 179.8 mm
  • Kraglänge (LPR) 75 mm
  • Schaftlänge (LS) 101.8 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb