• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Strommesszange bis 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien

Artikel-Nr.: 45219
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
Artikelnummer 45219
EAN / GTIN 4010995452193
Herstellernummer 45219

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für einfach ablesbare Messergebnisse.
  • Erhöht Ihre Sicherheit: Messung stromführender Leitungen ohne offene Kontakte.
  • Erleichtert die Handhabung: Einfache Einhandprüfung ohne Stromkreisunterbrechung.
  • Steigert Ihre Effizienz: Alle für den Elektriker relevanten Prüfungen mit nur einem Messgerät.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Eine integrierte Taschenlampenfunktion sorgt für optimale Lichtverhältnisse.
  • Steigert Ihre Prozesssicherheit: Genaue Messergebnisse dank LPF- und TRUE-RMS-Messung.
  • Maße Produkt: 110 x 280 x 50 mm
  • Anwendung: Für den multifunktionalen Einsatz an unterschiedlichen Einsatzorten.
  • Messkategorie: CAT IV 1.000 V
  • eMobility geeignet
  • Photovoltaik geeignet
  • 1.000 V AC / 1.500 V DC, 400 Amp
  • CAT IV, 1.000 V
  • Sicheres Messen ohne direkten Kontakt
  • Ohne Stromkreisunterbrechung
  • Bei Arbeiten bspw. an elektrischen Anlagen, die nicht abgeschalten werden können, gestalten sich die Strommessungen als große Herausforderung. Mit der Strommesszange von Wiha können mit Hilfe der Zangengabel Messungen durchgeführt werden, ohne dass der Stromkreis unterbrochen wird. Die Handhabung wird dabei durch die kontaktlose Einhandprüfung deutlich erleichtert. Die Prüfspitzen ermöglichen weitere Prüfungen: Spannungsmessungen im AC und DC Bereich sowie Widerstands-, Frequenz- und Kapazitätsmessungen. Zudem ermöglichen sie Durchgangsprüfungen und Diodentests. Diese Multifunktionalität steigert die Effizienz deutlich. Die Messergebnisse sind mittels einer großen LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und Data-Hold-Funktion sofort und über den Messvorgang hinaus ablesbar. Ein zusätzlicher Signalton signalisiert den Stromfluss bei der Durchgangsprüfung. Zudem bietet die Strommesszange von Wiha dank integrierter Taschenlampenfunktion optimale Lichtverhältnisse, auch in schlecht beleuchteten Arbeitsumgebungen. Die LPF-Funktion steigert gemeinsam mit der True-RMS-Funktion die Prozesssicherheit ihrer Prüfung durch das zur Verfügungstellen von störungsfreien Effektivwerten. Gemäß der Messkategorie CAT IV bis 1.000 V bietet die Strommesszange maximale Sicherheit für Arbeiten direkt an Quellen der Niederspannungsinstallation.
  • IEC/EN 61010-1, IP40

Merkmal:

  • SB - Verpackung: Nein
  • Breite (mm): 81 mm
  • Höhe (mm): 43 mm
  • Gesamtlänge (mm): 220 mm
  • Spannung min (V AC): 0 V AC
  • Spannung max (V AC): 1000 V AC
  • Spannung min - max (V AC): 0 - 1000
  • Spannung min (V DC): 0 V DC
  • Spannung max (V DC): 1500 V DC
  • Spannung min - max (V DC): 0 - 1500
  • Strom (A AC): 400 A AC
  • Strom (A DC): 400 A DC
  • Widerstand (MΩ): 40 MΩ
  • Frequenz (MHz): 5 MHz
  • Kapazität (μF): 100 μF
  • True RMS: Ja
  • Berührungslose Spannungsprüfung: Ja
  • Data HOLD: Ja
  • Hintergrundbeleuchtung: Ja
  • Messung min: Ja
  • Messung max: Ja
  • Messung (AVG): Ja
  • Integrierte Taschenlampe: Ja
  • Messkategorie: CAT IV 1.000 V
  • Schutzart IP: IP40
  • Durchgangsprüfung: < 30 Ω
  • mit Batterie / Akku: Ja
  • Batterie Typ (IEC-Bezeichnung): 2x AAA-Batterien
  • Batterie Bezeichnung: ZN/C: Zinc / Carbon Batterie
  • Batterie Spannung (V): 1.5 V
  • Batterie Kapazität (mAh): 1300 mAh
  • Batterie Kapazität (Ah): 1.3 Ah
  • Batterie Gewicht (g): 8 g
  • Gesamtgewicht Batterie in Produkt (g): 16 g
  • Watt/Stunde (w/h): 1.95 w/h
  • Batterie in Verpackung mitgeliefert?: Ja
  • ″Batterie″ oder ″Zelle″: Batterie
  • Anzahl der Zellen: 2
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb