• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT50 EM 18X100 DIN6359 / DIN1835 Form B Weldonaufnahmen für Schaftfräser mit BT MAS-403 ADB Aufnahme

Artikel-Nr.: 4511550
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4511550
EAN / GTIN 7291075130461
Herstellernummer 4511550
L-Nummer L24120 1476

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 50 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 18 mm, Gesamtlänge (OAL) 201.8 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 18 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 201.8 mm
  • Kraglänge (LPR) 100 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb