• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C5 B4340 090050 Rohlinge mit CAMFIX Steilkegelaufnahmen (ISO 26623-1)

Artikel-Nr.: 4510117
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4510117
EAN / GTIN 7291075236408
Herstellernummer 4510117
L-Nummer L24230 91

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Rohlinge, Körperdurchmesser (BD) 90 mm, Kraglänge (LPR) 50 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 90 mm
  • Kraglänge (LPR) 50 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb