• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ADJ ST25 D70 FINEFIT - Ausrichtmodul mit Zylindrischen Schaft und Spannfläche für Sonderwerkzeughalter

Artikel-Nr.: 4505989
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4505989
EAN / GTIN 7291075156973
Herstellernummer 4505989
L-Nummer L24120 1825

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 35 mm, Kraglänge (LPR) 20 mm, Schaftgrösse (SS) 25

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 70 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 35 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Kraglänge (LPR) 20 mm
  • Schaftgrösse (SS) 25

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb