• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kettenrohrzange, amerikanisches Modell, 1-6″

Artikel-Nr.: 4502510
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4502510
EAN / GTIN 4017981122061
Herstellernummer 4502510
L-Nummer L60160 4031

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hohe Leistung durch maximale Hebelwirkung
  • Vergütungsstahl nach EN 10083
  • Mit gehärteten, doppelseitig gezahnten, auswechselbaren Backen
  • Blau einbrennlackiert

Merkmal:

  • Farbe: blau
  • Gesamtlänge [inch]: 43
  • Gesamtlänge [mm]: 1.090 mm
  • Größe [Inch]: 1-6
  • Größe [mm]: 33-168
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: Blau einbrennlackiert
  • Rohr-Ø [inch]: 1-6
  • Rohr-Ø [mm]: 168 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb