• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A100 EM1-1/2X4.000 Werkzeugaufnahmen HSK A DIN 69893 Form A mit Steilkegel DIN 6359 und Weldon-Schnittstelle DIN 1835 Form B.

Artikel-Nr.: 4502096
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4502096
EAN / GTIN 7291075155167
Herstellernummer 4502096
L-Nummer L24120 1033

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen ,Körperdurchmesser (BD) 2.362″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1-1/2″ ,Gesamtlänge (OAL) 5.969″ ,Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.362″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1-1/2″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.969″
  • Kraglänge (LPR): 4″
  • Schaftgrösse (SS): 100

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb