• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneide, P=40-32 Gg/1″ 844Tr-f UST

Artikel-Nr.: 4501418
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4501418
EAN / GTIN 4059192023508
Herstellernummer 4501418
L-Nummer L40080 2697

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Flankendurchmesser
  • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft und Sprengring zum drehbaren Halten in der Bohrung
  • Verschleißfester Spezialstahl, gehärtet

Beschreibung:

844 Tr

Merkmal:

  • Gewindeart: UST 60°
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
  • Gewinde-Messelement: Schneide
  • Produktgruppenname: Multimar
  • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
  • Gewindeparameter: Flankendurchmesser
  • Produkttyp: 844 Tr
  • Flankenwinkel in Grad: 60°
  • Gewindesteigung in TPI: 40-32
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Länge (mm): 6 mm
  • Schaftlänge: 6 mm
  • Schaftdurchmesser: 3.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb