• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 Tz Zylindrischer Prüfstift D = 1,50 mm

Artikel-Nr.: 4500502
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Universalmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4500502
EAN / GTIN 4059192022662
Herstellernummer 4500502
L-Nummer L40100 319

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft zur Befestigung in Aufnahmestücken 844 Tma / 844 Tmi
  • Aus gehärtetem Stahl

Beschreibung:

  • 844 Tz Zylindrische Prüfstifte, D = 1.5 mm, l = 6 mm, L = 19.5 mm

Merkmal:

  • Produktbezeichnung: Zylindrische Prüfstifte
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
  • Produktgruppenname: Multimar
  • Anwendung: Bestimmung des 2-Rollenmaßes bei Innen- und Außenverzahnungen
  • Produkttyp: 844 Tz
  • Aufnahmeschaftdurchmesser in mm: 5 mm
  • Abmessung L: 19.5 mm
  • Abmessung l in mm: 6 mm
  • Herstelltoleranz +/-: 2 µm
  • Abmessung D: 1.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb