{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhentoleranz je Paar | 0,02 mm | |
für Wellen-⌀ | 6 mm - 66 mm | |
Länge | 80 mm | |
Breite | 70 mm | |
Höhe | 95 mm | |
Gewicht pro Stück | 3 kg | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Prisma |
Artikelnummer | 447110 80X70 | |
Herstellernummer | 447110 80X70 |