• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abmantelungswerkzeug für Rundkabel 140 mm

Artikel-Nr.: 44620
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
Produktart Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44620
EAN / GTIN 4010995446208
Herstellernummer 44620
L-Nummer L60070 4526

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Ermöglicht das Abmanteln in schwer zugänglichen Räumen wie z.B. in Installationsdosen.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Perfekte Handhabung durch ergonomische Griffform.
  • Steigert Ihre Effizienz: Abmanteln aller üblichen Querschnitte durch stufenlose Einstellung.
  • Anwendung: Für bündiges Abmanteln von Rund- und Feuchtraumkabel mit Durchmesser 6 - 13 mm (z.B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²), auch an schwer zugänglichen Stellen, z.B. im Decken- und Wandbereich, in Abzweig- und Verteilerdosen, Schaltschränken usw.
  • ø 6 - 13 mm
  • Perfekt für Engstellen
  • Verstellbarer Längenanschlag von 3 - 21 mm
  • Kompakt und platzsparend
  • Beim Abmanteln von Rund- und Feuchtraumkabeln ist der Zugang häufig erschwert, da sich bspw. Abzweig- oder Verteilerdosen meist im Deckenbereich oder in Schaltschränken befinden. Mit dem Abmantelungswerkzeug für Rundkabel stellt sich das Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen als besonders leichtgängig heraus. Dank dem abgerundeten Werkzeugkopf und der länglichen, ergonomischen Griffform liegt das Abmantelungswerkzeug perfekt in der Hand und bietet eine erhöhte Komfortablilität auch an schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Das Werkzeug sorgt für sicheres abmanteln aller gängigen Rundkabel im Bereich von 6 - 13 mm Durchmesser, wobei die Schnittiefe nicht extra manuell voreingestellt werden muss. Weiterhin hilft der integrierte Längenanschlag im Gehäuse für besonders präzises Arbeiten bei der Bearbeitung von Serien mit gleichem Absetzmaß. Eine sichere Aufbewahrung gewährleistet der Befestigungsclip zur Aufbewahrung und verhindert Beschädigungen des Werkzeugs.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb