• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bodenfach Trennwände für Werkzeugkoffer XXL III 25 mm

Artikel-Nr.: 44570
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
Produktart Bodenschale

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44570
EAN / GTIN 4010995445706
Herstellernummer 44570

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Mehrere kleine Fächer sorgen für eine strukturierte Aufteilung des Kofferbodens damit der Anwender eine Übersicht über die Werkzeuge erhält.
  • Ersatz-Trennwände zur Unterteilung des Bodenfachs des Werkzeugkoffers XXL III von Wiha. Enthält 2 je Größe Stück.
    1) Maße: 50,7 x 6,4 cm
    2) Maße: 22 x 6,4 cm

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Breite (mm): 508 mm
  • Höhe (mm): 65 mm
  • Gesamtlänge (mm): 25 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb