• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Griff für Werkzeugkoffer XXL III 85,5 mm

Artikel-Nr.: 44554
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
Produktart Griff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44554
EAN / GTIN 4010995445546
Herstellernummer 44554

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Mit dem Griff lässt sich der Werkzeugkoffer zu den verschiedensten Einsatzorten tragen.
  • Ersatz-Griff für den Werkzeugkoffer XXL III von Wiha. Der Griff kann an der Seite des ausziehbaren Griffs, sowie an der Vorderseite eingesetzt werden. Enthält 1 Stück.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Breite (mm): 21.5 mm
  • Höhe (mm): 193 mm
  • Gesamtlänge (mm): 85.5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb