• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannungs- und Durchgangsprüfer eMobility 12 – 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien

Artikel-Nr.: 44319
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Spannungsprüfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44319
EAN / GTIN 4010995443191
Herstellernummer 44319
L-Nummer L60210 11

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Beleuchtetes LC-Display, LED-Skala und Signalton für einfach ablesbare Messergebnisse.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Schnelle Einhandprüfung an Netzsteckdosen durch 19 mm Kontaktabstand.
  • Erhöht Ihre Flexibilität: Zweipoliger Spannungsprüfer deckt einen großen Spannungsbereich von 12 - 1.000 V AC, sowie 12 - 1.500 V DC ab.
  • Maße Produkt: 240 x 75 x 30 mm
  • Anwendung: Zum Feststellen von Spannungsfreiheit.
    Zur normgerechten Spannungsprüfung, Durchgangsprüfung und Drehfeldprüfung.
    Auch für die Prüfung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie Photovoltaikanlagen geeignet.
  • Messkategorie: CAT IV 1.000V
  • eMobility geeignet
  • Photovoltaik geeignet
  • 12 - 1.000 V AC / 1.500 V DC
  • CAT IV, 1.000 V
  • Einhandprüfung
  • Drehfeldmessung
  • Bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen muss vor Arbeitsbeginn Spannungsfreiheit sichergestellt werden. Dies gilt neben den üblichen Tätigkeiten eines Elektrikers oder einer Elektrofachkraft nun auch für Arbeiten an Elektroautos und E-Scootern, weshalb der zweipolige Spannungsprüfer auch zur Grundaustattung einer jeden Autowerkstätte gehört. Dank dem großen Messbereich von 12 bis 1.000 V AC bzw. 1.500 V DC sowie der Erfüllung der höchsten Sicherheitsstufe CAT IV ist der Spannungsprüfer auch für die Prüfung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie Photovoltaikanlagen geeignet. Bei einer Messung wird dank des leuchtenden LED Displays die anliegende Spannung auf einer 8-stufigen Skala, sowie als Effektivwert im beleuchteten LC-Display angezeigt. Der Spannungs- und Durchgangsprüfer bietet zusätzlich die Möglichkeit der einpoligen Phasenprüfung, der optischen Drehfeldanzeige, sowie der automatischen Polaritätserkennung. Außerdem kann mit ihm eine schnelle Einhandprüfung dank des integrierten Abstandhalters durchgeführt werden. Der zweipolige Spannungsprüfer eignet sich durch die integrierte Messstellenbeleuchtung auch für Arbeiten in schlecht beleuchteten Arbeitsumgebungen. Für zusätzliche Sicherheit wird ein geringer Batteriezustand direkt auf dem LC-Display angezeigt. Er unterliegt den Normen EN 61010-1 und EN 61243-3:2014.
  • IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61243-3:2014, IP64, CE

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb