• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel funkenfrei 1

Artikel-Nr.: 440.1PSR
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440.1PSR
EAN / GTIN 3148518737920
Herstellernummer 440.1PSR
L-Nummer L60130 4748

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

Merkmal:

  • A [″]: 1”
  • B [mm]: 56,0
  • B1 [mm]: 42,0
  • E [mm]: 11,4
  • E1 [mm]: 17,0
  • L [mm]: 290
  • Gewicht in Gramm: 260

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb