{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich je Richtung | 0,07 mm | |
Ablesung | 0,001 mm | |
Abweichungsspanne fe | 3 µm | |
Gesamtabweichungsspanne fges | 4 µm | |
Messwertumkehrspanne fu | 2 µm | |
Messkugel-⌀ | 2 mm | |
Schwenkbereich | 2×110 Grad | |
Tastarmlänge | 9,1 mm | |
Messkraft | 0,2 N | |
Einspannschaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 40 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Fühlhebelmessgerät |
Artikelnummer |
436422 0,07/40
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4059192013660
Kopieren |
|
Herstellernummer |
4308220
Kopieren |
|
Hersteller | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |