Fühlhebelmessgerät Tastarmlänge 14,5 mm Set 3-teilig, Messbereich je Richtung / Gehäuse-⌀: 0,4/29mm

Artikel-Nr.: 436302 0,4/29
Rabatt
312,00 €
Setpreis 3 Stück (84,33 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 03.01.2025

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 13,90 € /Stk.
  • 63,00 € /Stk.
  • 78,90 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
176 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich je Richtung / Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2270
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2270
Messbereich je Richtung 0,4 mm
Ablesung 0,01 mm
Messkugel-⌀ 2 mm
Schwenkbereich 2×110° Grad
Messkraft 0,15 N
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Messtechnik analog
Gehäuse-⌀ 29 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 436302 0,4/29
EAN / GTIN 4067263133018

Beschreibung

Ausführung:

Hochpräzise Fühlhebelmessgeräte mit edelsteingelagertem Messwerk in handlicher, robuster Ausführung. Gehäuse und Schwalbenschwanz-Halteprismen sind aus einem Stück gefertigt, dadurch ist die Einspannung besonders biegesteif. Korrosionsschutz durch Mattverchromung des Gehäuses.
Mit 1/100-Ablesung.
Mahr − Rubingelagertes Messwerkzeug mit Messkugel aus HM. Tastarmlagerung in Gabel aus einem Stück, daher besonders genau fluchtend; antimagnetisch.

Verwendung:

Als genaues Vergleichsmessgerät zur Prüfung der Sollmaßabweichung für Rundlaufprüfungen, Innenmessungen, Prüfung der Parallelität und Ebenheit sowie zum Ausrichten von Werkstücken.

Lieferumfang:

3 × Fühlhebelmessgerät 436301 Gr. 0,4/29.
Inklusive Spannzapfen ⌀ 8 mm.

Sonderzubehör:

Vierkant-Halter Nr. 436510, Zentrierhalter Nr. 436512, Gelenk-Messstativ Nr. 359680.

Ersatzteil:

Ersatztaster mit HM- oder Rubinkugel auf Anfrage lieferbar.

Hinweis:

Zusatzinformation DIN 2270: Ablesung 0,01 − Abweichungsspanne 10 µm, Gesamtabweichungsspanne 13 µm, Messwertumkehrspanne 3 µm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb