• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

906/So Kugeleinsatz aus Stahl über 12,5-15 mm

Artikel-Nr.: 4360903
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4360903
EAN / GTIN 4059192016135
Herstellernummer 4360903
L-Nummer L40080 1229

Beschreibung

Ausführung:

Zur Verwendung in Messuhren, Feinzeigern und Tastern mit Anschlussgewinde M2,5

Beschreibung:

906 Kugelmesseinsatz, Stahl, d = 12,5 - 15 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Material Messfläche: Stahl
  • Produktgruppenbezeichnung: Messuhren
  • Produktgruppenname: MarCator
  • Produktbezeichnung: Kugelmesseinsatz
  • Produkttyp: 906
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb