{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich | 18 mm - 150 mm | |
Wiederholpräzision ohne Messuhr | 0,5 µm | |
Messtiefe | 110 mm - 180 mm | |
Anzahl Feinmessgeräte | 3 | |
Anzahl Messbolzen | 27 | |
Anzahl Messscheiben | 7 | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät |
Artikelnummer | 435060 18-150 | |
EAN / GTIN | 2050001046635 | |
Herstellernummer | 11600000 |