Digitale Messuhr Ablesung 0,01 mm Set 3-teilig, Messbereich: 12,5mm

Artikel-Nr.: 434003 12,5
Rabatt
513,00 €
Setpreis 3 Stück (147,00 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 03.01.2025

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 60,40 € /Stk.
  • 74,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 52
  • Messwertsicherung: MAHR Reference-Lock-System

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 12,5 mm
Ablesung umschaltbar 0,01 mm
Ablesung umschaltbar 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Fehlergrenze 0,02 mm
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 52
Messkraft 0,5 − 1 N
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Messwertsicherung MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik digital
Gehäuse-⌀ 60 mm
Dicke des Gehäuses 28 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp Knopfzelle
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 434003 12,5
EAN / GTIN 4045197927217
Herstellernummer 434003 12,5

Beschreibung

Ausführung:

Digitale Messuhr mit sehr großer (12 mm), kontraststarker LCD-Anzeige. Durch Reference-System nach dem Einschalten sofort messbereit.

Funktion:

Nullsetzen der Anzeige in jeder Position, Zählrichtungsumkehr, Tastensperre gegen unbeabsichtigte Bedienung, Auto-Off (wählbar). Wieder-Einschalten durch Bewegung oder Tastendruck; der Bezug zur Referenz bleibt immer erhalten.
IP52: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Messuhr mit aufgeschraubter Aluminium-Schutzkappe am Messbolzenende und alternativ montierbarer Abhebekappe. 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.
3× Messuhr Nr. 434000 Gr. 12,5.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900 / 4910 / 4915, Drahtabheber Nr. 434930, Datenkabel Nr. 498940.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb