• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1002 Feinzeiger Millimess ±25µm / 0,5µm mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4335000DKS
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Feinzeiger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4335000DKS
EAN / GTIN 4059192014261
Herstellernummer 4335000DKS

Beschreibung

Beschreibung:

Mechanischer Feinzeiger Millimess 1002
Werksnorm

Zifferblattfarbe: Gelb
Messbereich: ± 25 µm
Skalenteilungswert (µm): 0,5 µm
Messkraft: 1 N
Lieferumfang: Prüfprotokoll, Etui
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb