• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelsteckschlüssel SW 41 x 46mm L.245mm

Artikel-Nr.: 43334146
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43334146
EAN / GTIN 4018754255054
Herstellernummer 43334146
L-Nummer L60010 5906

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 896 Form B, verbesserte Ausführung: Aus »einem Guss« nahtlos gezogen!
  • Präzisions-Stahlrohr ST55 verchromt

Merkmal:

  • d1: 56 mm
  • d2: 62 mm
  • Länge mm (L): 245 mm
  • Gewicht: 845 g
  • Schlüsselweite [mm]: 41 x 46 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb