• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelsteckschlüssel SW 32 x 36mm L.225mm

Artikel-Nr.: 43333236
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43333236
EAN / GTIN 4018754255030
Herstellernummer 43333236
L-Nummer L60010 6287

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 896 Form B, verbesserte Ausführung: Aus »einem Guss« nahtlos gezogen!
  • Präzisions-Stahlrohr ST55 verchromt

Merkmal:

  • d1: 45 mm
  • d2: 50 mm
  • Länge mm (L): 225 mm
  • Gewicht: 535 g
  • Schlüsselweite [mm]: 32 x 36 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb