• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TORX -Schraubendreher m.Bohrung T10 L.100mm

Artikel-Nr.: 43300010
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43300010
EAN / GTIN 4018754105991
Herstellernummer 43300010
L-Nummer L60010 4820

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Bohrung in der Antriebsspitze (TORX® TAMPER RESISTANT)
  • Schaft über Nickel verchromt
  • Spitzen gehärtet
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • L1: 100 mm
  • L2: 116 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: T10
  • Gewicht: 14 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb