• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher m.Quergriff Abtriebssechskant 6 mm L.200mm

Artikel-Nr.: 43250060
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43250060
EAN / GTIN 4018754091478
Herstellernummer 43250060
L-Nummer L60010 354

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Quergriff
  • für Innensechskantschrauben
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • L1: 200 mm
  • L2: 225 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 6 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 78 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb