• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher L.16mm x 44mm

Artikel-Nr.: 43220008
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43220008
EAN / GTIN 4018754027521
Herstellernummer 43220008
L-Nummer L60010 4810

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innen TORX®-Schrauben
  • Chrom-Vanadium, verchromt

Merkmal:

  • L1: 16 mm
  • L2: 44 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: T8
  • Gewicht: 3 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb