• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 3mm L.20mm x 126mm

Artikel-Nr.: 43213003
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43213003
EAN / GTIN 4018754332441
Herstellernummer 43213003
L-Nummer L60010 7441

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 2936
  • für Innensechskantschrauben
  • extra lange Ausführung
  • Chrom-Vanadium, vernickelt

Merkmal:

  • L1: 20 mm
  • L2: 126 mm
  • Länge mm (L): 127 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 3 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 9 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb