Messuhr stoßgeschützt Set 3-teilig, Messbereich / Gehäuse-⌀: 10/58mm

Artikel-Nr.: 432004 10/58
Rabatt
102,90 €
Setpreis 3 Stück (25,73 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 03.01.2025

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 13,90 € /Stk.
  • 74,40 € /Stk.
  • 60,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
619 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich / Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 878
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 878
Messbereich 10 mm
Skalenwert 0,01 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung 1 mm
Drehbares Zifferblatt ja
verstellbare Toleranzmarken ja
Messkraft 0,7 N - 1,5 N
Messtechnik analog
Gehäuse-⌀ 58 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 432004 10/58
EAN / GTIN 4062406206277
Herstellernummer 432004 10/58

Beschreibung

Ausführung:

Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006. Stoßgeschützte Präzisionsmessuhren. Einspannschaft-⌀ 8 mm h6, gehärtet und geschliffen. Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar. Außenring mit 2 verstellbaren Toleranzmarken. Zentralzeiger für 1/100-mm-Ablesung, kleiner Zeiger der Nebenskala für 1-mm-Ablesung.
Stoßschutz durch Zahnstangenhülse. Vollmetallausführung mit Kunststoffuhrglas.

Lieferumfang:

3 × Messuhr 432000 Gr. 10/58.

Sonderzubehör:

Sondertaster Nr. 434900 / 434910 / 434915.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb