• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feinschraubendreher Set PicoFinish® slimVario® electric 4-tlg. mit slimBits

Artikel-Nr.: 43167
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43167
EAN / GTIN 4010995431679
Herstellernummer 43167
L-Nummer L60070 4124

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: 100 % kompatibel mit dem Wiha slimBit System.
  • Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.
  • Steigert Ihre Präzision: Insbesondere geeignet in Verbindung mit kleinen slimBit-Profilen.
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
  • Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.
  • Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig.
  • Bithalter: Nur für 6 mm slimBits.
  • Die gängigsten Abtriebe
  • Gefühlvolle und kontrollierte Kraftübertragung
  • Erweiterbar und kompatibel mit EVF-Produkten
  • slimBits ermöglichen Zugang zu tiefliegenden Schrauben dank eingelassener Isolierung
  • Sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC
  • Geprüft gemäß IEC 60900

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 2,0 mm x 75 mm (43115)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ0 x 75 mm (43117)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb