• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaul-Gabelschlüssel Set isoliert 6-32 mm 21-tlg. inkl. Koffer

Artikel-Nr.: 43022
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43022
EAN / GTIN 4010995430221
Herstellernummer 43022
L-Nummer L60070 3899

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schützt Ihr Material: Vollisoliertes Werkzeug reduziert die Gefahr von Kurzschlüssen.
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
  • Ergänzende Information: Geprüft gemäß EN/IEC 60900.
  • Normen: DIN EN IEC 60900

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 6,0 mm x 90 mm (43026)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 7,0 mm x 90 mm (43027)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 8,0 mm x 100 mm (43028)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 9,0 mm x 100 mm (43029)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 10,0 mm x 110 mm (43030)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 11,0 mm x 110 mm (43031)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 12,0 mm x 130 mm (43032)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 13,0 mm x 135 mm (43033)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 14,0 mm x 145 mm (43034)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 15,0 mm x 150 mm (43035)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 16,0 mm x 160 mm (43036)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 17,0 mm x 160 mm (43037)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 18,0 mm x 175 mm (43038)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 19,0 mm x 175 mm (43039)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 22,0 mm x 195 mm (10101)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 24,0 mm x 225 mm (43041)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 27,0 mm x 250 mm (43042)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 30,0 mm x 290 mm (43043)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 32,0 mm x 310 mm (43044)
  • 1x Rollgabelschlüssel electric 0-30 mm variabel einstellbar 250 mm (43061)
  • 1x Koffer

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb