• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feinschraubendreher Set PicoFinish® TORX® 7-tlg. inkl. Halter

Artikel-Nr.: 42997
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42997
EAN / GTIN 4010995429973
Herstellernummer 42997
L-Nummer L60070 3907

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischem Kunststoffhalter zum Aufhängen oder Stellen.
  • Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.
  • Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung.
  • Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.
  • Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Feinmechanik, Modellbau und Hobby.
  • Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten in der Feinmechanik sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Der Sechskant-Kugelkopf ermöglicht müheloses Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°. Im Set sind 6 Feinschraubendreher PicoFinish® und ein Halter enthalten. Mit letzterem können die Feinschraubendreher ordentlich am Arbeitsplatz aufbewahrt werden.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T4 x 40 mm (42477)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T5 x 40 mm (42478)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T6 x 40 mm (42479)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T7 x 40 mm (42480)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T8 x 40 mm (42481)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T9 x 50 mm (42482)
  • 1x Halter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb