• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feinschraubendreher Set PicoFinish® Sechskant-Kugelkopf 7-tlg. inkl. Halter

Artikel-Nr.: 42993
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42993
EAN / GTIN 4010995429935
Herstellernummer 42993
L-Nummer L60070 3904

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischem Kunststoffhalter zum Aufhängen oder Stellen.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.
  • Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.
  • Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung.
  • Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.
  • Ergänzende Information: Kugelkopf erst ab SW 1,3
  • Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten im Elektro- und Feinmechanikbereich sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Der Sechskant-Kugelkopf ermöglicht müheloses Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°. Im Set sind 6 Feinschraubendreher PicoFinish® mit Innensechskant Kugelkopf-Profil enthalten. Zur übersichtlichen Aufbewahrung können die Feinschraubendreher im beiliegenden Halter verstaut werden.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® Sechskant 0,9 mm x 0,035″ x 40 mm (42421)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® Sechskant-Kugelkopf 1,3 mm x 0.05 x 40 mm (42431)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® Sechskant-Kugelkopf 1,5 mm x 50 mm (42432)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® Sechskant-Kugelkopf 2,0 mm x 50 mm (42433)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® Sechskant-Kugelkopf 2,5 mm x 60 mm (42434)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® Sechskant-Kugelkopf 3,0 mm x 60 mm (42435)
  • 1x Halter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb