• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feinschraubendreher Set PicoFinish® electric Schlitz, Phillips 7-tlg. inkl. Halter

Artikel-Nr.: 42989
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42989
EAN / GTIN 4010995429898
Herstellernummer 42989
L-Nummer L60070 4019

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischem Kunststoffhalter zum Aufhängen oder Stellen.
  • Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung.
  • Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
  • Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.
  • Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Elektrik und an spannungsführenden Teilen.
  • Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten im Elektro- und Feinmechanikbereich sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Die isolierten Feinschraubendreher werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Im Set sind 6 Feinschraubendreher PicoFinish® und ein Halter enthalten. Mit letzterem können die Feinschraubendreher ordentlich am Arbeitsplatz aufbewahrt werden.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® electric Schlitz 1,5 mm x 50 mm (42374)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® electric Schlitz 2,0 mm x 50 mm (42375)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® electric Schlitz 2,5 mm x 65 mm (42376)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® electric Schlitz 3,0 mm x 65 mm (42377)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® electric Phillips PH0 x 65 mm (42378)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® electric Phillips PH00 x 50 mm (42379)
  • 1x Halter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb