• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel ∙ mit T-Griff ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 8 mm

Artikel-Nr.: 428LG-8
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 428LG-8
EAN / GTIN 4000896019601
Herstellernummer 428LG-8
L-Nummer L60140 944

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lange Ausführung
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 8 mm
  • Abmessungen / Länge: 384 mm
  • Länge l1: 350 mm
  • Durchmesser: 12 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb