• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feinschraubendreher PicoFinish® Phillips PH0 x 50 mm

Artikel-Nr.: 42401
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42401
EAN / GTIN 4010995424015
Herstellernummer 42401
L-Nummer L60070 3729

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.
  • Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung.
  • Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.
  • Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Feinmechanik, Modellbau und im Hobbybereich.
  • Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt
  • Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten in der Feinmechanik sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Phillips 1: PH0
  • Durchmesser Rundklinge (mm): 3 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 18 mm
  • Gesamtlänge (mm): 150 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 50 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb