• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube mit schmalen Messflächen, Klinge=0,75 mm 75-100 mm

Artikel-Nr.: 422-233-30
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 422-233-30
EAN / GTIN 4946368689883
Herstellernummer 422-233-30
L-Nummer L40010 11102

Beschreibung

Beschreibung:

Die Digimatic Bügelmessschraube mit schmalen Messflächen, für schwer erreichbare Messstellen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Schmale Messflächen an Spindel und Amboss zur Messung von z.B. Nutendurchmesser . Nicht drehende Spindel.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 75 - 100
Ziffernschrittwert: 0,001 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±4 µm
Maßstab: Skalen-hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel, 1x Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb