Große Bügelmessschraube 300-400 mm

Artikel-Nr.: 420810 300-400

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 229,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 300 mm - 400 mm
Ablesung 0,01 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Fehlergrenze 3 µm
Spindel-⌀ 8 mm
Messweg Spindel 25 mm
Messtrommel-⌀ 21 mm
Messtechnik analog
Gewicht 5,3 kg
Anzahl Messeinsätze 4
Anzahl Einstellmaße 4
Verpackung stabile Box
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 420810 300-400
EAN / GTIN 4946368215143
Herstellernummer 104-142A

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtete und geschliffene Messspindel und Messfläche; Feststellung durch Klemmhebel. Mit Gefühlsratsche. Blendfrei verchromte Messtrommel mit 50er-Teilung und sauber gravierten, schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.
4 leicht auswechselbare Messambosse ergeben den Messbereich von 100 mm pro Größe.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb