• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Set 18500 Li-Ion 2 Stk. in Box

Artikel-Nr.: 41914
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41914
EAN / GTIN 4010995419141
Herstellernummer 41914
L-Nummer L60210 4

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Akkus für den Einsatz im speedE® E-Schraubendreher.
  • Das Set beinhaltet zwei Akkus für den Einsatz im speedE® E-Schraubendreher. Dank einer speziellen Schutzschaltung sind die Akkus vor Überladung, Tiefentladung, Überstrom und Kurzschluss geschützt.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Ja
  • Batterie Typ (IEC-Bezeichnung): 2x 18500 Li-Ion 3,7V
  • Batterie Spannung (V): 3.7 V
  • Batterie Kapazität (mAh): 1500 mAh
  • Batterie Kapazität (Ah): 1.5 Ah
  • Batterie Gewicht (g): 39.6 g
  • Batterie Gewicht Lithium (g): <0,9 g
  • Gesamtgewicht Batterie in Produkt (g): 39.6 g
  • Watt/Stunde (w/h): 5.55 w/h
  • Batterie in Verpackung mitgeliefert?: Ja
  • ″Batterie″ oder ″Zelle″: Batterie
  • Anzahl der Zellen: 2

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb