Ausführung:
- Bedien- und Anzeigeteile blendfrei mattverchromt
- Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
- Schnelltrieb mit integrierter Ratsche
- Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten ( Anordnung 3 x 120°)
- Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
- Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
- Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium
Beschreibung:
Selbstzentrierende Innenmessschrauben im Satz Micromar 44 AS; Messung von: DurchgangsbohrungenSacklochbohrungenZentrierrändern; DIN 863-4; Messbereich: 6 - 12 mm; Skalenteilungswert_mm: 0.001 mm; Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Einstellringe, Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm), Sechskantstiftschlüssel, Etui
Merkmal:
- Kalibrierungsart: mit Dakks Kalibrierung
- Produktgruppenname: Micromar
- Anwendung: Messung von:; Durchgangsbohrungen Sacklochbohrungen Zentrierrändern
- Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
- Produktbezeichnung: Innenmessschrauben im Satz
- Bemerkungen Fehlergrenze: bei vollständigem Anliegen der Messtaster
- Messbereich: 6 - 12 mm
- Produkttyp: 44 AS
- Skalenteilungswerte mm: 0,001
- Fehlergrenze_µm: 4 µm
Norm:
DIN 863-4