Digitaler Tiefenmessschieber HCT mit Bluetooth 150 mm

Artikel-Nr.: 418743 150

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 9,45 € /Stk.
  • 17,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: Bluetooth-Schnittstelle
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm ISO 13385
    Serie HCT
    Messbereich 0 mm - 150 mm
    Ablesung umschaltbar 0,01 mm
    Ablesung umschaltbar 0,0005 Zoll
    Ablesung umschaltbar mm / Inch
    Messabweichung E MPE ±0,03 mm
    Schnittstelle Bluetooth-Schnittstelle
    Messtechnik digital
    Werkstoff Edelstahl, INOX
    alle Teile gehärtet
    Brückenlänge 100 mm
    Querschnitt Messschiene 16×4 mm
    Funkanwendung HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
    Verpackung stabile Box
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 1
    Batterietyp Knopfzelle
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
    Produktart Tiefenmessschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 418743 150
    EAN / GTIN 4062406629472
    Herstellernummer 418743 150

    Beschreibung

    Ausführung:

    Messergebnis wird über gut ablesbares Display angezeigt. Messflächen sind feinstgeläppt.
    Bluetooth 5.0. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Kostenlos verfügbar für Android und iOS und der HCT Windows App. Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).

    Lieferumfang:

    Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb