Ausführung:
- Messflächen: Amboss ballig, Spindel plan
- Kontrastreiche Ziffernanzeige
- Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
- Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt
- Schnelltrieb
- Vorgezogene Ratsche
- Lackierter Stahlbügel, wärmeisoliert
Beschreibung:
Digitale Bügelmessschraube Micromar 40 EWRi-R; Messbereich 0 - 25 mm; Zum Messen von Rohrwandstärken; Datenschnittstelle: Integrated wireless; IP Schutzart: IP 65; DIN 863-3; Ziffernschrittwert mm/inch 0.001 / .00005″; Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Batterie, Einstellmaß (ab Messbereich 25-50 mm), Etui
Merkmal:
- Anwendung: Zum Messen von Rohrwandstärken
- Funktion: TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe)
- Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
- Funktion: ORIGIN (Maßvoreinstellung)
- Funktion: mm/inch
- Kalibrierungsart: mit Dakks Kalibrierung
- Produktgruppenname: Micromar
- Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
- Funktion: LOCK-Funktion (Tastatursperre)
- IP Schutzart: IP 65
- Datenschnittstelle: Integrated Wireless
- Funktion: HOLD (Messwertspeicherung)
- Material Messfläche: Hartmetall
- Produktbezeichnung: Digitale Bügelmessschraube
- Funktion: DATA (Datenübertragung)
- Batterietyp: CR 2032 (3V Lithium)
- Funktion: Bi-direktionale Datenschnittstelle (externe Abfrage und Eingabemöglichkeit von Kennwerten sowie Einstellung individueller Funktionssperren per Software MarCom)
- Energieversorgung: Batterie, Betriebszeit ca. 2 Jahre
- Funktion: ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum ORIGIN zu verlieren)
- Produkttyp: 40 EWRi-R
- Ziffernschrittwert mm/inch: 0.001 / .00005″
- Messbereich: 0 - 25 mm
- Messbereich: 0 - 1″
- Messkraft (Text): 5 - 10
- Abmessung c in mm: 31.5 mm
- Abmessung a in mm: 23 mm
- Ziffernhöhe: 10 mm
- Abmessung b in mm: 9.5 mm
- Spindeldurchmesser_mm: 6.5 mm
- Fehlergrenze_µm: 4 µm
- Spindelsteigung_mm: 0.5 mm
Norm:
DIN 863-3