{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 300 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE | ±0,03 mm | |
Tiefenmaß vorhanden | ja | |
Tiefenmaß | eckig 3,7×1,3 | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; TESA Link Connector TLC | |
Antriebsrolle | ja | |
Schnabellänge | 64 mm | |
Ziffernhöhe LCD-Display | 11 mm | |
Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
Stand-by-Schaltung | ja | |
Auto-Abschaltung | ja | |
Betriebsdauer | 12000 h | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Batterietyp | Knopfzelle | |
Internationale Baugröße | CR2032 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 412766 300 | |
EAN / GTIN | 7630041106169 | |
Herstellernummer | 00530096 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digitaler Messschieber TESA TWIN-CAL 300 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
261,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
651 Stück sofort lieferbar
234,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
381 Stück sofort lieferbar
221,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
alle Teile | gehärtet | gehärtet | gehärtet |
Schnabellänge | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box | stabile Box |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Messabweichung E MPE | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |