{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 200 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messabweichung E MPE | ±0,02 mm | |
Tiefenmaß vorhanden | ja | |
Tiefenmaß | eckig 3,7×1,4 | |
Schnabellänge | 50 mm | |
Ziffernhöhe LCD-Display | 9 mm | |
Messverfahren des Messgeräts | elektromagnetisches induktives Verfahren | |
Betriebsdauer | 20000 h | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 357 | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 412632 200 | |
EAN / GTIN | 4946368667737 | |
Herstellernummer | 500-182-30 |